- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 塩ビ溶接 溶接棒のおすすめ人気ランキング
塩ビ溶接 溶接棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「塩ビ溶接 溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 溶接」、「塩ビ溶接棒」、「塩ビ溶接」などの商品も取り扱っております。
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
ダークグレー
長さ(mm)
1000
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合
プラジェット全機種
トラスコ品番
805-2486
適合機種
プラジェット全機種
種別
硬質熔接棒
寸法(mm)
Φ3×300
全長(mm)
300
色
透明
タイプ
硬質
径(Φmm)
3
素材
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品
配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番
310-1151
質量(kg)
9.8
出力(W)
260
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×138×196
電源コード
230mm
温度調節
ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番
387-2459
質量(g)
600
出力(W)
600
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
仕様
耐熱用
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)
3×3×1000
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
棒径(Φmm)
3.5
棒長(mm)
50000
材質
軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)
0.3
長さ(m)
(棒)50
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に
色
黒
径(Φmm)
4
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
1000